pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03016 AIM 22X10 W ANG.INT.MINI - B03016

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03016 AIM 22X10 W ANG.INT.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892030167

Codice prodotto

IBOB03016

Cod. produttore

B03016

Produttore

HBO

Altezza:

10 mm

Larghezza:

22 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Film protettivo:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Angolo interno per minicanali TMC / TMU bianco AIM 22x10 W