pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02825 PRS SCHUKO 2P+T 16A WT PRESA SCHUKO - B02825

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02825 PRS SCHUKO 2P+T 16A WT PRESA SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

  • Min. profondità della presa per apparecchi - 40 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8015892616415

Codice prodotto

IBOB02825

Cod. produttore

B02825

Produttore

HBO

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

1

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9010

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

sì

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa di corrente schuko P30 da 16 A, 230 V della serie civile Pepita Active. Di colore bianco RAL 9010, è progettata per impianti a vista ed è ideale per l'uso all'interno di BOX Pepita IP40 e IP55, scatole e telai autoportanti per canali, torrette e colonne. Facile da installare grazie all'aggancio frontale e sgancio posteriore.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA