pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02810 PRS SCH.2P+T 16A WT PRESA SCHUKO/BIV. - B02810

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02810 PRS SCH.2P+T 16A WT PRESA SCHUKO/BIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pin contatto di protezione

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892600520

Codice prodotto

IBOB02810

Cod. produttore

B02810

Produttore

HBO

Tipologia:

Pin contatto di protezione

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

1

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9010

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

sì

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

sì

Protezione da corrente di guasto:

sì

Con fusibile per correnti deboli:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

60...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

0 mA

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Numero di porte USB-A:

0

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa schuko/bivalente P40 Pepita bianca PRS SCH.2P+T 16A WT

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA