pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02755 BOX IP40 06 OR GRI 6(3X2) MOD ORIZ - B02755

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015892600254

Codice prodotto

IBOB02755

Cod. produttore

B02755

Produttore

HBO

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

sì

BOX IP40 06 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO