pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02581 T1-EN 40X80 G CAN. CABL. - B02581

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Distanza della fessura - 6 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892025811

Codice prodotto

IBOB02581

Cod. produttore

B02581

Produttore

HBO

Materiale:

PVC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

2000 mm

Distanza della fessura:

6 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

2700 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 40x80 G

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA