pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02574 T1-N 100X80 G CAN. CABL. - B02574

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892025743

Codice prodotto

IBOB02574

Cod. produttore

B02574

Produttore

HBO

Altezza:

80 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

7150 mm²

Numero RAL:

7030

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 100x80 G

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA