BOCCHIOTTI SPA - IBOB02561 T1-N 25X40 G CAN. CABL. - B02561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Altezza - 40 mm
Larghezza - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Distanza della fessura - 12 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892025613
Codice prodotto
IBOB02561
Cod. produttore
B02561
Produttore
HBO
Materiale:
PVC
Altezza:
40 mm
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Distanza della fessura:
12 mm
Larghezza della fessura:
8 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
820 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


