BOCCHIOTTI SPA - IBOB02539 NTAN 150X60 W INCROCIO TA - B02539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 150 mm
Altezza di partenza - 60 mm
Larghezza di partenza - 150 mm
Tipologia - Parte superiore
Confezione
1 PZ
EAN
8015892025392
Codice prodotto
IBOB02539
Cod. produttore
B02539
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza di partenza:
60 mm
Larghezza di partenza:
150 mm
Tipologia:
Parte superiore
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Temperatura di impiego:
5...60 °C

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


