pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02531 NTAN 60X60 W INCROCIO TA - B02531

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza di partenza - 60 mm

  • Larghezza di partenza - 60 mm

  • Tipologia - Parte superiore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892025316

Codice prodotto

IBOB02531

Cod. produttore

B02531

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza di partenza:

60 mm

Larghezza di partenza:

60 mm

Tipologia:

Parte superiore

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Derivazione a T di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b60 x h60 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA