pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02528 NTAN 100X40 G INCROCIO TA - B02528

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza di partenza - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892025286

Codice prodotto

IBOB02528

Cod. produttore

B02528

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Larghezza di partenza:

100 mm

Altezza di partenza:

40 mm

Tipologia:

Parte superiore

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Numero RAL:

7030

Resistenza agli urti:

IK08

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 100x40 G

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA