BOCCHIOTTI SPA - IBOB02525 NTAN 80X40 W INCROCIO TA - B02525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Larghezza di partenza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892025255
Codice prodotto
IBOB02525
Cod. produttore
B02525
Produttore
HBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza di partenza:
80 mm
Altezza di partenza:
40 mm
Tipologia:
Parte superiore
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Trattamento antibatterico:
no
Numero RAL:
9001
Resistenza agli urti:
IK08
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


