BOCCHIOTTI SPA - IBOB02517 NPAN 200X80 W ANG.PIANO TA - B02517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 0...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892025170
Codice prodotto
IBOB02517
Cod. produttore
B02517
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
0...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Temperatura di impiego:
5...60 °C

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


