pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02513 NPAN 120X80 W ANG.PIANO TA - B02513

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02513 NPAN 120X80 W ANG.PIANO TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Colore - Bianco

  • Angolo - 0...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892025132

Codice prodotto

IBOB02513

Cod. produttore

B02513

Produttore

HBO

Larghezza:

120 mm

Altezza:

80 mm

Tipologia:

Parte superiore

Colore:

Bianco

Angolo:

0...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL:

9001

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo piano di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN di dimensioni b120 x h80 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagando le fiamme, per assicurare un’installazione sicura e affidabile.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA