BOCCHIOTTI SPA - IBOB02509 NPAN 200X60 W ANG.PIANO TA - B02509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 200 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TA
EAN
8015892025095
Codice prodotto
IBOB02509
Cod. produttore
B02509
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN bianco NPAN 200x60 W


