BOCCHIOTTI SPA - IBOB02506 NPAN 120X60 G ANG.PIANO TA - B02506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 0...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8015892025064
Codice prodotto
IBOB02506
Cod. produttore
B02506
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
0...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Temperatura di impiego:
5...60 °C

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


