pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02502 NPAN 80X60 G ANG.PIANO TA - B02502

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02502 NPAN 80X60 G ANG.PIANO TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 0...90 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892025026

Codice prodotto

IBOB02502

Cod. produttore

B02502

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

80 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

0...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN grigio NPAN 80x60 G

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA