pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02495 NPAN 100X40 W ANG.PIANO TA - B02495

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02495 NPAN 100X40 W ANG.PIANO TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 0...90 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024951

Codice prodotto

IBOB02495

Cod. produttore

B02495

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

100 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

0...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo piano di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN di dimensioni b100 x h40 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagando le fiamme, per assicurare un’installazione sicura e affidabile.

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA