pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02493 NPAN 80X40 W ANG.PIANO TA - B02493

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02493 NPAN 80X40 W ANG.PIANO TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Colore - Bianco

  • Angolo - 0...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024937

Codice prodotto

IBOB02493

Cod. produttore

B02493

Produttore

HBO

Larghezza:

80 mm

Altezza:

40 mm

Tipologia:

Parte superiore

Colore:

Bianco

Angolo:

0...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL:

9001

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN bianco NPAN 80x40 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA