BOCCHIOTTI SPA - IBOB02488 NPAN 25X30 G ANG.PIANO TA - B02488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 25 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 0...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8015892024883
Codice prodotto
IBOB02488
Cod. produttore
B02488
Produttore
HBO
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
0...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
5...60 °C

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


