BOCCHIOTTI SPA - IBOB02482 NIAV 120X80 G ANG.INT.VAR.TA - B02482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 120 mm
Tipologia - Parte superiore
Colore - Grigio
Angolo - 70...120 °
Confezione
4 PZ
EAN
8015892024821
Codice prodotto
IBOB02482
Cod. produttore
B02482
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
120 mm
Tipologia:
Parte superiore
Colore:
Grigio
Angolo:
70...120 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Numero RAL:
7030
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


