pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02474 NIAV 120X60 G ANG.INT.VAR.TA - B02474

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Colore - Grigio

  • Angolo - 70...120 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024746

Codice prodotto

IBOB02474

Cod. produttore

B02474

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

120 mm

Tipologia:

Parte superiore

Colore:

Grigio

Angolo:

70...120 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

7030

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 120x60 G

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA