pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02468 NIAV 60X60 G ANG.INT.VAR.TA - B02468

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Colore - Grigio

  • Angolo - 70...120 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892024685

Codice prodotto

IBOB02468

Cod. produttore

B02468

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Tipologia:

Parte superiore

Colore:

Grigio

Angolo:

70...120 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

7030

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo interno di dimensioni b60 x h60 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS grigio RAL 7030, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente (GWT) fino a 650 °C, assicura un'installazione stabile e sicura.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA