pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02467 NIAV 60X60 W ANG.INT.VAR.TA - B02467

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Colore - Bianco

  • Angolo - 70...120 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024678

Codice prodotto

IBOB02467

Cod. produttore

B02467

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Tipologia:

Parte superiore

Colore:

Bianco

Angolo:

70...120 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NIAV 60x60 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA