pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02456 NIAV 25X30 G ANG.INT.VAR.TA - B02456

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Colore - Grigio

  • Angolo - 70...120 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024562

Codice prodotto

IBOB02456

Cod. produttore

B02456

Produttore

HBO

Altezza:

30 mm

Larghezza:

25 mm

Tipologia:

Parte superiore

Colore:

Grigio

Angolo:

70...120 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

7030

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo interno per canali linee TA-EN grigio NIAV 25x30 G

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA