pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02455 NIAV 25X30 W ANG.INT.VAR.TA - B02455

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Colore - Bianco

  • Angolo - 70...120 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024555

Codice prodotto

IBOB02455

Cod. produttore

B02455

Produttore

HBO

Altezza:

30 mm

Larghezza:

25 mm

Tipologia:

Parte superiore

Colore:

Bianco

Angolo:

70...120 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo interno di colore bianco RAL 9001 per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b25 x h30 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma, per assicurare sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA