BOCCHIOTTI SPA - IBOB02453 NEAV 200X80 W ANG.EST.VAR.TA - B02453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 70...120 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892024531
Codice prodotto
IBOB02453
Cod. produttore
B02453
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
70...120 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


