pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02449 NEAV 150X80 W ANG.EST.VAR.TA - B02449

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 70...120 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024494

Codice prodotto

IBOB02449

Cod. produttore

B02449

Produttore

HBO

Altezza:

80 mm

Larghezza:

150 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

70...120 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 150x80 W

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA