BOCCHIOTTI SPA - IBOB02448 NEAV 120X80 G ANG.EST.VAR.TA - B02448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 120 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 70...120 °
Colore - Grigio
Confezione
4 PZ
EAN
8015892024487
Codice prodotto
IBOB02448
Cod. produttore
B02448
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
120 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
70...120 °
Colore:
Grigio
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
7030
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


