pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02441 NEAV 150X60 W ANG.EST.VAR.TA - B02441

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 70...120 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024418

Codice prodotto

IBOB02441

Cod. produttore

B02441

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

150 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

70...120 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo esterno di dimensioni b150 x h60 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce GWT fino a 650°C, assicura un montaggio stabile e sicuro.

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA