BOCCHIOTTI SPA - IBOB02434 NEAV 60X60 G ANG.EST.VAR.TA - B02434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 70...120 °
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8015892024340
Codice prodotto
IBOB02434
Cod. produttore
B02434
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
70...120 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Temperatura di impiego:
5...60 °C

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


