pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02431 NEAV 120X40 W ANG.EST.VAR.TA - B02431

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 70...120 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024319

Codice prodotto

IBOB02431

Cod. produttore

B02431

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

120 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

70...120 °

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 120x40 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA