pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02422 NEAV 25X30 G ANG.EST.VAR.TA - B02422

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 70...120 °

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892024227

Codice prodotto

IBOB02422

Cod. produttore

B02422

Produttore

HBO

Altezza:

30 mm

Larghezza:

25 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

70...120 °

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Numero RAL:

7030

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Angolo esterno di colore grigio RAL 7030 per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b25 x h30 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma, per assicurare sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA