pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02413 COV-N 200 G COPERCHIO PARETE - B02413

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02413 COV-N 200 G COPERCHIO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - PVC

Confezione

  • 40 M

EAN

8015892024135

Codice prodotto

IBOB02413

Cod. produttore

B02413

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PVC

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

7030

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 200 G

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA