pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02412 COV-N 200 W COPERCHIO PARETE - B02412

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02412 COV-N 200 W   COPERCHIO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892024128

Codice prodotto

IBOB02412

Cod. produttore

B02412

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Oberteil Leitungsführungskanal COV-N PVC 200 cremeweiß RAL 9001