BOCCHIOTTI SPA - IBOB02410 COV-N 150 W COPERCHIO PARETE - B02410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Qualità del materiale - PVC
Confezione
1 M
EAN
8015892024104
Codice prodotto
IBOB02410
Cod. produttore
B02410
Produttore
HBO
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
PVC
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Numero RAL:
9001
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco COV-N 150 W
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA