pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02408 COV-N 120 W COPERCHIO PARETE - B02408

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02408 COV-N 120 W COPERCHIO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - PVC

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892024081

Codice prodotto

IBOB02408

Cod. produttore

B02408

Produttore

HBO

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

PVC

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Coperchio di ricambio di colore bianco RAL 9001 per canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN con base 120 mm e lungo 2 metri. Realizzato in PVC, impedisce la propagazione della fiamma ed è resistente al filo incandescente fino a 960°C (GWT EN 60695-2-11) assicurando protezione e sicurezza dell'installazione.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA