pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02407 COV-N 100 G COPERCHIO PARETE - B02407

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02407 COV-N 100 G   COPERCHIO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 40 M

EAN

8015892024074

Codice prodotto

IBOB02407

Cod. produttore

B02407

Produttore

HBO

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Oberteil Leitungsführungskanal COV-N PVC 100 Grau RAL 7030