pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02404 COV-N 80 W COPERCHIO PARETE - B02404

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02404 COV-N 80 W    COPERCHIO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892024043

Codice prodotto

IBOB02404

Cod. produttore

B02404

Produttore

HBO

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Oberteil Leitungsführungskanal COV-N PVC 80 cremeweiß RAL 9001