BOCCHIOTTI SPA - IBOB02403 COV-N 60 G COPERCHIO PARETE - B02403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Qualità del materiale - PVC
Confezione
1 M
EAN
8015892024036
Codice prodotto
IBOB02403
Cod. produttore
B02403
Produttore
HBO
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PVC
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Numero RAL:
7030
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Coperchio di ricambio di colore grigio RAL 7030 per canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN con base 60 mm e lungo 2 metri. Realizzato in PVC, impedisce la propagazione della fiamma ed è resistente al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) assicurando protezione e sicurezza dell'installazione.
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


