pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02402 COV-N 60 W COPERCHIO PARETE - B02402

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02402 COV-N 60 W COPERCHIO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - PVC

Confezione

  • 50 M

EAN

8015892024029

Codice prodotto

IBOB02402

Cod. produttore

B02402

Produttore

HBO

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

PVC

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Coperchio di ricambio di colore bianco RAL 9001 per canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN con base 60 mm e lungo 2 metri. Realizzato in PVC, impedisce la propagazione della fiamma ed è resistente al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) assicurando protezione e sicurezza dell'installazione.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA