BOCCHIOTTI SPA - IBOB02384 RQM 100 W RAC.QUA/MURO - B02384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 202 mm
Tipologia - Simmetrico
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8015892023848
Codice prodotto
IBOB02384
Cod. produttore
B02384
Produttore
HBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
202 mm
Tipologia:
Simmetrico
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Raccordo a quadro o a muro realizzato in ABS bianco RAL 9001 per canali porta cavi e porta apparecchi compatibile con le linee TA-N e TA-EN con base 100 mm. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), impedisce la propagazione della fiamma, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA