pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02340 CSA-6N 100 W COP.FOR.6MOD - B02340

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02340 CSA-6N 100 W COP.FOR.6MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Larghezza parte superiore - 105 mm

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipologia - Liscio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892023404

Codice prodotto

IBOB02340

Cod. produttore

B02340

Produttore

HBO

Numero di unità:

6

Larghezza parte superiore:

105 mm

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipologia:

Liscio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

205 mm

Larghezza dell'apertura:

170 mm

Altezza dell'apertura:

60 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

9001

Tipo di fissaggio:

Interno

Rivestimento per taglio:

Con campo per dicitura:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 100 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA