pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02281 GAN 150 G GIUNTO COV - B02281

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Tipologia - Sul lato esterno

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7030

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892022810

Codice prodotto

IBOB02281

Cod. produttore

B02281

Produttore

HBO

Altezza:

150 mm

Tipologia:

Sul lato esterno

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC

Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN, con base da 150 mm. Realizzato in ABS grigio RAL 7030, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT ) ed è progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’organizzazione ottimale dei cavi.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA