pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02280 GAN 150 W GIUNTO COV - B02280

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Tipologia - Sul lato esterno

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892022803

Codice prodotto

IBOB02280

Cod. produttore

B02280

Produttore

HBO

Altezza:

150 mm

Tipologia:

Sul lato esterno

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco GAN 150 W

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA