BOCCHIOTTI SPA - IBOB02277 GAN 100 G GIUNTO COV - B02277

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Tipologia - Sul lato esterno
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero RAL - 7030
Confezione
10 PZ
EAN
8015892022773
Codice prodotto
IBOB02277
Cod. produttore
B02277
Produttore
HBO
Altezza:
100 mm
Tipologia:
Sul lato esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC
Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN, con base da 100 mm. Realizzato in ABS grigio RAL 7030, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT ) ed è progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’organizzazione ottimale dei cavi.
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


