BOCCHIOTTI SPA - IBOB02274 GAN 80 W GIUNTO COV - B02274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Tipologia - Sul lato esterno
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TA
EAN
8015892022742
Codice prodotto
IBOB02274
Cod. produttore
B02274
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Sul lato esterno
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco GAN 80 W



