pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02272 GAN 60 W GIUNTO COV - B02272

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Tipologia - Sul lato esterno

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

TA

EAN

8015892022728

Codice prodotto

IBOB02272

Cod. produttore

B02272

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Tipologia:

Sul lato esterno

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN, con base da 60 mm. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT ) ed è progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’organizzazione ottimale dei cavi.