pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02263 LAN 120X80 G TERMINALE - B02263

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02263 LAN 120X80 G TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892022636

Codice prodotto

IBOB02263

Cod. produttore

B02263

Produttore

HBO

Altezza:

80 mm

Larghezza:

120 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

7030

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN, con dimensioni b120 x h80 mm. Realizzato in ABS grigio RAL 7030, offre protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT), assicura un montaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’ordine dei cavi all’interno del quadro elettrico.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA