pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02261 LAN 100X80 G TERMINALE - B02261

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02261 LAN 100X80 G TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892022612

Codice prodotto

IBOB02261

Cod. produttore

B02261

Produttore

HBO

Altezza:

80 mm

Larghezza:

100 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN grigio LAN 100x80 G

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA