BOCCHIOTTI SPA - IBOB02254 LAN 120X60 W TERMINALE - B02254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892022544
Codice prodotto
IBOB02254
Cod. produttore
B02254
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Numero RAL:
9001
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


